METALMEK ILLUMINAZIO - MMKXTS4200-2 BINARIO TRIFASE - L2000 - NE (RAL 9005)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione nominale - 220...240 V 
- Numero di gruppi / fasi - 3 
- Colore - Nero 
- Lunghezza - 2000 mm 
- Adatto per collegamento bus - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449079338141
Codice prodotto
MMKXTS4200-2
Cod. produttore
XTS4200-2
Produttore
MMK
Tensione nominale:
220...240 V
Numero di gruppi / fasi:
3
Colore:
Nero
Lunghezza:
2000 mm
Adatto per collegamento bus:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Forma:
Rettangolare
Classe di protezione:
I
Altezza:
32.5 mm
Adatto per montaggio incassato:
no
Larghezza:
31.5 mm
Materiale:
Alluminio
Adatto per montaggio a parete:
no
Flessibile:
no


