pagina iniziale

METALMEK ILLUMINAZIO - MMKXTS4100-1 BINARIO TRIFASE - L1000 - GR (RAL 7040)

METALMEK ILLUMINAZIO
copiacopia
METALMEK ILLUMINAZIO - MMKXTS4100-1 BINARIO TRIFASE - L1000 - GR (RAL 7040)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Numero di gruppi / fasi - 3

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Adatto per collegamento bus - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077367792

Codice prodotto

MMKXTS4100-1

Cod. produttore

XTS4100-1

Produttore

MMK

Tensione nominale:

220...240 V

Numero di gruppi / fasi:

3

Colore:

Grigio

Lunghezza:

1000 mm

Adatto per collegamento bus:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Forma:

Rettangolare

Classe di protezione:

I

Altezza:

32.5 mm

Adatto per montaggio incassato:

no

Larghezza:

31.5 mm

Materiale:

Alluminio

Adatto per montaggio a parete:

no

Flessibile:

no

Binario trifase 1000 mm, colore grigio