METALMEK ILLUMINAZIO - MMK9951-623B ACC. INCASSO STRUTTURA A VISTA 595X595
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Scatola da incasso
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 595 mm
Larghezza - 595 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077289698
Codice prodotto
MMK9951-623B
Cod. produttore
9951-623B
Produttore
MMK
Tipo di accessorio / ricambio:
Scatola da incasso
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
595 mm
Larghezza:
595 mm
Accessori Incasso struttata. In vista 595x595.


