pagina iniziale

METALMEK ILLUMINAZIO - MMK98143NW1695E0B VECTOR A D 9814MP 22,5W L1695 840 B

METALMEK ILLUMINAZIO
copiacopia
METALMEK ILLUMINAZIO - MMK98143NW1695E0B VECTOR A D 9814MP 22,5W L1695 840 B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4200 lm

  • Colore del corpo - Bianco

  • Lunghezza - 1695 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076519635

Codice prodotto

MMK98143NW1695E0B

Cod. produttore

98143NW1695E0B

Produttore

MMK

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4200 lm

Colore del corpo:

Bianco

Lunghezza:

1695 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Tipo di tensione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

50 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

no

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Altezza / Profondità:

69 mm

Colore della luce:

Bianco

Non dimmerabile:

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per lampade di potenza:

24.6...24.6 W

Indice di resa cromatica:

80-89

Apparecchio a sospensione 9814, opale LED. Emissione luminosa:diretta, simmetrica. 24,6W. 4000K. 4200 lm.