METALMEK ILLUMINAZIO - MMK97373NW0610E0B TILE.D 9737OP 30W L610 840 B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 5600 lm
Colore del corpo - Bianco
Lunghezza - 610 mm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449077569523
Codice prodotto
MMK97373NW0610E0B
Cod. produttore
97373NW0610E0B
Produttore
MMK
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
5600 lm
Colore del corpo:
Bianco
Lunghezza:
610 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tipo di tensione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
610 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Altezza / Profondità:
69 mm
Colore della luce:
Bianco
Non dimmerabile:
sì
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per lampade di potenza:
32.8...32.8 W
Indice di resa cromatica:
80-89


