MERSEN ITALIA SPA - XESZ1014575 FUS. 10X38 GR 690V AC 8A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 8 A
Tensione nominale - 690 V
Caratteristica di intervento - Altri
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
10 PZ
EAN
3605340500981
Codice prodotto
XESZ1014575
Cod. produttore
Z1014575
Produttore
XES
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
8 A
Tensione nominale:
690 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
gR (Protezione semiconduttori)
Frequenza di esercizio:
50...60 Hz
Potere di interruzione:
160 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
1.9 W