pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESZ098600 CC6,621 CP GRB 27.60 6,3

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 27x60 mm

  • Corrente nominale - 6.3 A

  • Tensione nominale - 660 V

  • Modello - Fusibile di ceramica

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3605340155310

Codice prodotto

XESZ098600

Cod. produttore

Z098600

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

27x60 mm

Corrente nominale:

6.3 A

Tensione nominale:

660 V

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

DC

Categoria di utilizzo:

gR (Protezione semiconduttori)

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Perdita di potenza alla corrente nominale:

1.3 W