pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESZ090573 MI6SF25V2,5

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - Altri

  • Corrente nominale - 2.5 A

  • Tensione nominale - 150 V

  • Modello - Fusibile di vetro

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 50 PZ

EAN

3605340092424

Codice prodotto

XESZ090573

Cod. produttore

Z090573

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

Altri

Corrente nominale:

2.5 A

Tensione nominale:

150 V

Modello:

Fusibile di vetro

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

Altri

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Potere di interruzione:

0.1 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale:

0.67 W

Mersens 3SF miniature fuses cover a range including multiple amperages for 250VAC, for the protection of electrical distribution circuits and other industrial applications. These fuses are available in size 6x32. 3SF miniature fuses are fast-acting fusesthat protect your electrical equipment from the slightest high current. All our technology and processes are designed to ensure the best technical performance.