MERSEN ITALIA SPA - XESZ083650 CC1051 CP GRC 36 127 100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - Altri
Corrente nominale - 100 A
Tensione nominale - 1000 V
Modello - Fusibile di ceramica
Tipo di tensione - DC
Confezione
3 PZ
EAN
3605340057690
Codice prodotto
XESZ083650
Cod. produttore
Z083650
Produttore
XES
Dimensione / Taglia / Forma:
Altri
Corrente nominale:
100 A
Tensione nominale:
1000 V
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
DC
Categoria di utilizzo:
gR (Protezione semiconduttori)
Frequenza di esercizio:
50...60 Hz
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Perdita di potenza alla corrente nominale:
24.1 W
_1000VDC.jpg?80A1A48DA29680A6BFB9BDB8C6A6A261C3AECEAA856DA865827CB3ACA45F77869272976EB1686064809B988880A1A09B&ts=1762931061688)


