MERSEN ITALIA SPA - XESY330025 6,9 URB 000 D08 V 125
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NHC00
Corrente nominale - 125 A
Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)
Tensione nominale AC - 690 V
Tipo di tensione - AC
Confezione
3 PZ
EAN
3605340360813
Codice prodotto
XESY330025
Cod. produttore
Y330025
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NHC00
Corrente nominale:
125 A
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Tensione nominale AC:
690 V
Tipo di tensione:
AC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no
Perdita di potenza alla corrente nominale:
26 W


