MERSEN ITALIA SPA - XESY1056664 6,921 CP AR 14.51 0040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm
Corrente nominale - 40 A
Tensione nominale - 690 V
Caratteristica di intervento - Altri
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
10 PZ
EAN
3605340592771
Codice prodotto
XESY1056664
Cod. produttore
Y1056664
Produttore
XES
Dimensione / Taglia / Forma:
14x51 mm
Corrente nominale:
40 A
Tensione nominale:
690 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Frequenza di esercizio:
50...60 Hz
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
sonstige
Potere di interruzione:
160 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
9.2 W



