pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESY1034515 NH 4 800A 500V GG

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESY1034515 NH 4 800A 500V GG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH4

  • Corrente nominale - 800 A

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3605340539523

Codice prodotto

XESY1034515

Cod. produttore

Y1034515

Produttore

XES

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH4

Corrente nominale:

800 A

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Tensione nominale AC:

500 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

Tensione di dimensionamento CC:

250 V

Perdita di potenza alla corrente nominale:

56 W

Capacità di rottura nominale CA:

120 kA