pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESY1008755 FUS. GPV-10X85-1200VDC 16A

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESY1008755 FUS. GPV-10X85-1200VDC 16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - Altri

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione nominale - 1200 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 45 PZ

EAN

3605340494440

Codice prodotto

XESY1008755

Cod. produttore

Y1008755

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

Altri

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale:

1200 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

DC

Categoria di utilizzo:

Altri

Perdita di potenza alla corrente nominale:

3.5 W

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESY1008755 - FUS. GPV-10X85-1200VDC 16A