MERSEN ITALIA SPA - XESX1062758 MODULO HELIO 10 1P CON IND 1000VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 1000 V
Numero di poli - 1
Con neutro - no
Confezione
12 PZ
EAN
3605340602951
Codice prodotto
XESX1062758
Cod. produttore
X1062758
Produttore
XES
Per fusibili di dimensioni:
10x38 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
1000 V
Numero di poli:
1
Con neutro:
no
Con indicatore di fusione:
sì
Chiudibile a chiave:
no
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
61.1 mm
Grado di protezione (IP):
IP20



