MERSEN ITALIA SPA - XESX1037619 FUS. 1000VDC NH2 GPV 200A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH2
Corrente nominale - 200 A
Categoria di utilizzo - gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)
Tipo di tensione - DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile - Nessuno
Confezione
3 PZ
EAN
3605340545883
Codice prodotto
XESX1037619
Cod. produttore
X1037619
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH2
Corrente nominale:
200 A
Categoria di utilizzo:
gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)
Tipo di tensione:
DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no
Tensione di dimensionamento CC:
1000 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
27 W