pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESX1018621 6,921 CP GR 22.58 0016

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESX1018621 6,921 CP GR 22.58 0016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione nominale - 690 V

  • Modello - Fusibile di ceramica

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3605340513868

Codice prodotto

XESX1018621

Cod. produttore

X1018621

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

22x58 mm

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale:

690 V

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

gR (Protezione semiconduttori)

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Potere di interruzione:

160 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale:

4.65 W

Questi fusibili Protistor? grandezza 22x58 sono stati progettati per proteggere i semiconduttori di potenza, in conformita alle norme IEC 60269-1 e -4.Sono fusibili ad elevatissimo potere di interruzione: 690VAC, con unampia gamma di valori nominali (correnti nominali da 15 a 135A).Sono disponibili due modelli: con o senza indicatore di fusione