pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESX1008754 DC10HEL12C12,5

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESX1008754 DC10HEL12C12,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - Altri

  • Corrente nominale - 12.5 A

  • Tensione nominale - 1000 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 45 PZ

EAN

3605340494464

Codice prodotto

XESX1008754

Cod. produttore

X1008754

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

Altri

Corrente nominale:

12.5 A

Tensione nominale:

1000 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

DC

Categoria di utilizzo:

Altri

Perdita di potenza alla corrente nominale:

3.1 W

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESX1008754 - DC10HEL12C12 5