MERSEN ITALIA SPA - XESX079439 CC12 SRF 70 QF 63
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri
Corrente nominale - 63 A
Tensione di dimensionamento CC - 1200 V
Tipo di corrente - DC
Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)
Confezione
1 PZ
EAN
3605340034059
Codice prodotto
XESX079439
Cod. produttore
X079439
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altri
Corrente nominale:
63 A
Tensione di dimensionamento CC:
1200 V
Tipo di corrente:
DC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Perdita di potenza alla corrente nominale:
33 W


