MERSEN ITALIA SPA - XESW1062688 MODULOSTAR CMC8/10 NEUTRE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 690 V
Numero di poli - 1
Con neutro - sì
Confezione
12 PZ
EAN
3605340602562
Codice prodotto
XESW1062688
Cod. produttore
W1062688
Produttore
XES
Per fusibili di dimensioni:
10x38 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
690 V
Numero di poli:
1
Con neutro:
sì
Con indicatore di fusione:
no
Chiudibile a chiave:
no
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
61.1 mm
Grado di protezione (IP):
IP20

.jpg?80A1A48DA2967DA3B4BAC0B4C5AB91A67DA6C1A7BB9C9EA87DB5C6B4B6AC93A87DB5BDA8C6ACA299AF6D856E80A1A09B&ts=1760898609437)
.jpg?80A1A48DA2967DA3B4BAC0B4C5AB91A67DA6C1A7BB9C9EA87DB5C6B4B6AC93A87DB5BDA8C6ACA299AF6D866E80A1A09B&ts=1760898609437)
.jpg?80A1A48DA2967DA3B4BAC0B4C5AB91A67DA6C1A7BB9C9EA87DB5C6B4B6AC93A87DB5BDA8C6ACA299AF6D876E80A1A09B&ts=1760898609437)
.jpg?80A1A48DA2967DA3B4BAC0B4C5AB91A67DA6C1A7BB9C9EA87DB5C6B4B6AC93A87DB5BDA8C6ACA299AF6D886E80A1A09B&ts=1760898609437)