MERSEN ITALIA SPA - XESW1056662 6,921 CP AR 14.51 0025

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm
Corrente nominale - 25 A
Tensione nominale - 690 V
Modello - Fusibile di ceramica
Tipo di tensione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
3605340592757
Codice prodotto
XESW1056662
Cod. produttore
W1056662
Produttore
XES
Dimensione / Taglia / Forma:
14x51 mm
Corrente nominale:
25 A
Tensione nominale:
690 V
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Frequenza di esercizio:
50...60 Hz
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Potere di interruzione:
160 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
6 W



