MERSEN ITALIA SPA - XESV221255 6,9 URY 17/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri 
- Tensione nominale AC - 690 V 
- Corrente nominale - 100 A 
- Potere di interruzione - 200 kA 
- Tipo di corrente - AC 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
3605340251579
Codice prodotto
XESV221255
Cod. produttore
V221255
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altri
Tensione nominale AC:
690 V
Corrente nominale:
100 A
Potere di interruzione:
200 kA
Tipo di corrente:
AC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno
Perdita di potenza alla corrente nominale:
33 W


