MERSEN ITALIA SPA - XESV220956 CC 7,5 GRD 2122 TTF 1000 BS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri 
- Corrente nominale - 1000 A 
- Tensione di dimensionamento CC - 750 V 
- Tipo di corrente - DC 
- Categoria di utilizzo - gR (Protezione semiconduttori) 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
3605340248401
Codice prodotto
XESV220956
Cod. produttore
V220956
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altri
Corrente nominale:
1000 A
Tensione di dimensionamento CC:
750 V
Tipo di corrente:
DC
Categoria di utilizzo:
gR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Perdita di potenza alla corrente nominale:
190 W



