MERSEN ITALIA SPA - XESV215597 DIII-SICH.SOCKEL 1POL. F/RAIL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Anello calibratore
Dimensione / Misura - DIII
Numero di poli - 1
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Corrente nominale - 63 A
Confezione
15 PZ
EAN
4086500005277
Codice prodotto
XESV215597
Cod. produttore
V215597
Produttore
XES
Modello:
Anello calibratore
Dimensione / Misura:
DIII
Numero di poli:
1
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Corrente nominale:
63 A
Materiale:
Altri
Modello con coperchio:
no
Tensione nominale:
500 V