MERSEN ITALIA SPA - XESTRM30 FUS. BT TRM (MIDGET) - 250VAC - 30A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 30 A
Tensione nominale - 250 V
Caratteristica di intervento - M (Midget)
Modello - Altri
Tipo di tensione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
0782001746650
Codice prodotto
XESTRM30
Cod. produttore
TRM30
Produttore
XES
Corrente nominale:
30 A
Tensione nominale:
250 V
Caratteristica di intervento:
M (Midget)
Modello:
Altri
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
Altri
Frequenza di esercizio:
50...60 Hz
Potere di interruzione:
10 kA
Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESTRM30 - FUS. BT TRM (MIDGET) - 250VAC - 30A







