MERSEN ITALIA SPA - XESTR15R FUS. TR 250V (CLASSE RK5 TD) 15A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 15 A
Tensione nominale - 250 V
Caratteristica di intervento - RK5
Modello - Altri
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
10 PZ
EAN
0782001747824
Codice prodotto
XESTR15R
Cod. produttore
TR15R
Produttore
XES
Corrente nominale:
15 A
Tensione nominale:
250 V
Caratteristica di intervento:
RK5
Modello:
Altri
Tipo di tensione:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
Altri
Frequenza di esercizio:
50...60 Hz
Potere di interruzione:
200 kA
I fusibili ritardati a limitazione di corrente Tri-Onic TR-R sono progettati per proteggere motori, trasformatori, apparecchiature di servizio, alimentatori e circuiti derivati dai sovraccarichi di corrente. Le caratteristiche di temporizzazione dei fusibili TR-R gestiscono in tutta sicurezza le normali correnti di spunto e di avviamento associate ai moderni motori e trasformatori.