MERSEN ITALIA SPA - XEST211042 FUS. BT AM 22 X 58 - 690VAC 12A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm
Corrente nominale - 12 A
Tensione nominale - 690 V
Caratteristica di intervento - Altri
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
10 PZ
EAN
8430399009667
Codice prodotto
XEST211042
Cod. produttore
T211042
Produttore
XES
Dimensione / Taglia / Forma:
22x58 mm
Corrente nominale:
12 A
Tensione nominale:
690 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Frequenza di esercizio:
50...60 Hz
Potere di interruzione:
120 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
0.85 W


