MERSEN ITALIA SPA - XEST1047966 FR 24/6,3P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Applicazione - Protezione trasformatore survoltore lato primario 
- Corrente nominale - 6.3 A 
- Tensione nominale - 24 kV 
- Con indicatore di avvenuto intervento - sì 
- Tipo di tensione - AC 
Confezione
- 3 PZ 
EAN
3605340581324
Codice prodotto
XEST1047966
Cod. produttore
T1047966
Produttore
XES
Applicazione:
Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale:
6.3 A
Tensione nominale:
24 kV
Con indicatore di avvenuto intervento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Potere di interruzione:
12.5 kA
Lunghezza:
520 mm
Diametro:
55 mm
Categoria performance secondo IEC 60282-1:
Area parziale
Standard:
IEC
Tipo di installazione:
Aria


