pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XEST099400 CC6,621 CP GRB 27.60 100

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 27x60 mm

  • Corrente nominale - 100 A

  • Tensione nominale - 660 V

  • Modello - Fusibile di ceramica

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3605340161410

Codice prodotto

XEST099400

Cod. produttore

T099400

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

27x60 mm

Corrente nominale:

100 A

Tensione nominale:

660 V

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

DC

Categoria di utilizzo:

gR (Protezione semiconduttori)

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Perdita di potenza alla corrente nominale:

12.9 W