MERSEN ITALIA SPA - XESSBS1 600V 1A 1 3/8X13/32 FUSE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 1 A
Tensione nominale - 600 V
Caratteristica di intervento - M (Midget)
Modello - Altri
Tipo di tensione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
0782001907730
Codice prodotto
XESSBS1
Cod. produttore
SBS1
Produttore
XES
Corrente nominale:
1 A
Tensione nominale:
600 V
Caratteristica di intervento:
M (Midget)
Modello:
Altri
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
Altri
Frequenza di esercizio:
50...60 Hz
Potere di interruzione:
100 kA