MERSEN ITALIA SPA - XESR300234 A 070 URD 33 LI 1000


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri 
- Tensione nominale AC - 690 V 
- Corrente nominale - 1000 A 
- Potere di interruzione - 200 kA 
- Tipo di corrente - AC 
Confezione
- 3 PZ 
EAN
3605340325416
Codice prodotto
XESR300234
Cod. produttore
R300234
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altri
Tensione nominale AC:
690 V
Corrente nominale:
1000 A
Potere di interruzione:
200 kA
Tipo di corrente:
AC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Perdita di potenza alla corrente nominale:
155 W


