MERSEN ITALIA SPA - XESR221436 821 CP GRB 27.60 8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - Altri
Corrente nominale - 8 A
Tensione nominale - 800 V
Modello - Fusibile di ceramica
Tipo di tensione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
3605340253627
Codice prodotto
XESR221436
Cod. produttore
R221436
Produttore
XES
Dimensione / Taglia / Forma:
Altri
Corrente nominale:
8 A
Tensione nominale:
800 V
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
gR (Protezione semiconduttori)
Frequenza di esercizio:
50...60 Hz
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Potere di interruzione:
90 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
2 W
_800VAC(IEC).jpg?80A1A48DA26480A6BFB9BDB8C6A6A261C3AECEAAB16967AC8675B3ACA464589BA2877DA48A67608A91887C8E977A5962BAB5BB&ts=1760900075273)


