MERSEN ITALIA SPA - XESR090566 MI6SF25V0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - Altri
Corrente nominale - 0.5 A
Tensione nominale - 250 V
Caratteristica di intervento - FF (Super rapido)
Modello - Fusibile di vetro
Confezione
50 PZ
EAN
3605340092288
Codice prodotto
XESR090566
Cod. produttore
R090566
Produttore
XES
Dimensione / Taglia / Forma:
Altri
Corrente nominale:
0.5 A
Tensione nominale:
250 V
Caratteristica di intervento:
FF (Super rapido)
Modello:
Fusibile di vetro
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
Altri
Frequenza di esercizio:
50...60 Hz
Potere di interruzione:
0.1 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
1.59 W



