MERSEN ITALIA SPA - XESQ1062683 MODULOSTAR CMC8 2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 400 V
Numero di poli - 2
Con neutro - no
Confezione
6 PZ
EAN
3605340602517
Codice prodotto
XESQ1062683
Cod. produttore
Q1062683
Produttore
XES
Per fusibili di dimensioni:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
400 V
Numero di poli:
2
Con neutro:
no
Con indicatore di fusione:
no
Chiudibile a chiave:
no
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
61.1 mm
Grado di protezione (IP):
IP20

.jpg?80A1A48DA2967DA3B4BAC0B4C5AB91A67DA6C1A7BB9C9EA87DB5C6B4B6AC93A87DB5BDA8C6ACA299AF6D856E80A1A09B&ts=1760898416904)
.jpg?80A1A48DA2967DA3B4BAC0B4C5AB91A67DA6C1A7BB9C9EA87DB5C6B4B6AC93A87DB5BDA8C6ACA299AF6D866E80A1A09B&ts=1760898416904)
.jpg?80A1A48DA2967DA3B4BAC0B4C5AB91A67DA6C1A7BB9C9EA87DB5C6B4B6AC93A87DB5BDA8C6ACA299AF6D876E80A1A09B&ts=1760898416904)
.jpg?80A1A48DA2967DA3B4BAC0B4C5AB91A67DA6C1A7BB9C9EA87DB5C6B4B6AC93A87DB5BDA8C6ACA299AF6D886E80A1A09B&ts=1760898416904)