MERSEN ITALIA SPA - XESQ1010174 FUS. BT GG 14 X 51 - 690VAC 50A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm
Corrente nominale - 50 A
Tensione nominale - 690 V
Modello - Fusibile di ceramica
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
3605340491333
Codice prodotto
XESQ1010174
Cod. produttore
Q1010174
Produttore
XES
Dimensione / Taglia / Forma:
14x51 mm
Corrente nominale:
50 A
Tensione nominale:
690 V
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Frequenza di esercizio:
50...60 Hz
Potere di interruzione:
120 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
4.8 W