MERSEN ITALIA SPA - XESOTS60 600V 60A 5 1/2X1 1/16 K5 FUSE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 60 A
Tensione nominale - 600 V
Caratteristica di intervento - K5
Modello - Altri
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
10 PZ
EAN
0782001700805
Codice prodotto
XESOTS60
Cod. produttore
OTS60
Produttore
XES
Corrente nominale:
60 A
Tensione nominale:
600 V
Caratteristica di intervento:
K5
Modello:
Altri
Tipo di tensione:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
Altri
Frequenza di esercizio:
50...60 Hz
Potere di interruzione:
50 kA
I fusibili per uso generico OTS (One-Time) offrono una protezione a costi contenuti per alimentatori e circuiti derivati nel campo dellilluminazione, del riscaldamento e di altri carichi non motorizzati. I fusibili OTS interromperanno in tutta sicurezza le correnti di corto circuito fino a 50.000 ampere. Questi fusibili non prevedono alcun sistema di reiezione, per cui occorrera prestare la massima attenzione per evitare di sostituirli con fusibili con un potere di interruzione inferiore.