MERSEN ITALIA SPA - XESOTS100 600V 100A 7 7/8X1 5/16 K5FUSE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 100 A
Tensione nominale - 600 V
Caratteristica di intervento - K5
Modello - Altri
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
5 PZ
EAN
0782001700867
Codice prodotto
XESOTS100
Cod. produttore
OTS100
Produttore
XES
Corrente nominale:
100 A
Tensione nominale:
600 V
Caratteristica di intervento:
K5
Modello:
Altri
Tipo di tensione:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
Altri
Frequenza di esercizio:
50...60 Hz
Potere di interruzione:
50 kA
I fusibili per uso generico OTS (One-Time) offrono una protezione a costi contenuti per alimentatori e circuiti derivati nel campo dellilluminazione, del riscaldamento e di altri carichi non motorizzati. I fusibili OTS interromperanno in tutta sicurezza le correnti di corto circuito fino a 50.000 ampere. Questi fusibili non prevedono alcun sistema di reiezione, per cui occorrera prestare la massima attenzione per evitare di sostituirli con fusibili con un potere di interruzione inferiore.