MERSEN ITALIA SPA - XESOTM6 250V 6A 1 1/2X13/32 MID FUSE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 6 A
Tensione nominale - 250 V
Caratteristica di intervento - M (Midget)
Modello - Altri
Tipo di tensione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
0782001705060
Codice prodotto
XESOTM6
Cod. produttore
OTM6
Produttore
XES
Corrente nominale:
6 A
Tensione nominale:
250 V
Caratteristica di intervento:
M (Midget)
Modello:
Altri
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
Altri
Frequenza di esercizio:
50...60 Hz
Potere di interruzione:
10 kA
I fusibili OTM One-Time Midget offrono una protezione economica per i dispositivi da 250VAC ad uso generico nei settori illuminazione, riscaldamento, circuiti di controllo, ecc. che non richiedono alcun ritardo. (Non destinati alla protezione dei circuiti derivati.)







