pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESOTM2 250V 2A 1 1/2X13/32 MID F

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 2 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Caratteristica di intervento - M (Midget)

  • Modello - Altri

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0782001705022

Codice prodotto

XESOTM2

Cod. produttore

OTM2

Produttore

XES

Corrente nominale:

2 A

Tensione nominale:

250 V

Caratteristica di intervento:

M (Midget)

Modello:

Altri

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

Altri

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Potere di interruzione:

10 kA

I fusibili OTM One-Time Midget offrono una protezione economica per i dispositivi da 250VAC ad uso generico nei settori illuminazione, riscaldamento, circuiti di controllo, ecc. che non richiedono alcun ritardo. (Non destinati alla protezione dei circuiti derivati.)