MERSEN ITALIA SPA - XESNDZGG50V6/2 FUS. D BT GG - NDZ 500VAC 6A VERDE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Dimensione / Misura - Ndz 
- Corrente nominale - 6 A 
- Tensione nominale - 500 V 
- Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature) 
- Codice colore - Verde 
Confezione
- 25 PZ 
EAN
4086500002610
Codice prodotto
XESNDZGG50V6/2
Cod. produttore
NDZGG50V6/2
Produttore
XES
Dimensione / Misura:
Ndz
Corrente nominale:
6 A
Tensione nominale:
500 V
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Codice colore:
Verde
Fusibile Diazed, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESNDZGG50V6/2 - FUS. D BT GG - NDZ 500VAC 6A VERDE


