MERSEN ITALIA SPA - XESMPDBC6667 SAFETY COVER FOR INTER MPDB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di accessorio / ricambio - Altri 
- Adatto per - Altri 
- Accessorio - sì 
- Pezzo di ricambio - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
0782001449346
Codice prodotto
XESMPDBC6667
Cod. produttore
MPDBC6667
Produttore
XES
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Adatto per:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Il blocco di distribuzione (PDB) di prossima generazione. I blocchi di distribuzione Mersen offrono un modo facile e sicuro per separare i cavi, dividere la potenza primaria in circuiti secondari e soddisfare le richieste per punti di presa a raccordo fisso. Tutti i blocchi sono approvati UL e CSA e soddisfano i requisiti della norma UL508A e del National Electrical Code? in merito al distanziamento dei circuiti di alimentazione e di derivazione. Le opzioni PDB includono ingressi primari a conduttore semplice o doppio e fino a 30 uscite secondarie. Sono disponibili dei blocchi speciali che consentono fino a 7 ingressi primari. La serie MPDB e proposta in tre grandezze: miniaturizzata (serie MPDB62 e MPDB63), intermedia (serie MPDB66 e MPDB67) e grande (serie MPDB68 e MPDB69), in allumino e in rame.












