MERSEN ITALIA SPA - XESM300690 A 100 URD 73 LI 1000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri
Tensione nominale AC - 900 V
Corrente nominale - 1000 A
Potere di interruzione - 150 kA
Tipo di corrente - AC
Confezione
1 PZ
EAN
3605340332292
Codice prodotto
XESM300690
Cod. produttore
M300690
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altri
Tensione nominale AC:
900 V
Corrente nominale:
1000 A
Potere di interruzione:
150 kA
Tipo di corrente:
AC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Perdita di potenza alla corrente nominale:
174 W


