pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESM100U3DM IEC UL98 SWITCH 100A 3P DM

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A

  • Numero di poli - 3

  • Versione come interruttore generale -

  • Colore dell'elemento di comando - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3605340557350

Codice prodotto

XESM100U3DM

Cod. produttore

M100U3DM

Produttore

XES

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Corrente ininterrotta nominale Iu:

100 A

Numero di poli:

3

Versione come interruttore generale:

Colore dell'elemento di comando:

Grigio

Tensione nominale di esercizio:

600...600 V

Interbloccabile:

Versione inverter:

no

Idoneo per montaggio su guida DIN:

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

600 V

Idoneo per il montaggio intermedio:

Motorizzazione opzionale:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Altri

Motorizzazione integrata:

no

Con cablaggio preconfezionato:

no

Larghezza:

70.1 mm

Altezza:

66.5 mm

Profondità:

100.1 mm

I sezionatori Mersen sono estremamente durevoli e versatili. Questi sezionatori per uso intensivo sono progettati utilizzando tecnologie allavanguardia. Progettato per conformarsi alla norma UL98, il sezionatore apre e chiude i circuiti elettrici sotto carico. I sezionatori sono collaudati e approvati per luso in applicazioni impegnative, come gli Allacciamenti.