pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESM098497 CC209P CP GRB 36 250 12

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESM098497 CC209P CP GRB 36 250 12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - Altri

  • Corrente nominale - 12 A

  • Tensione nominale - 2000 V

  • Modello - Fusibile di ceramica

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3605340154443

Codice prodotto

XESM098497

Cod. produttore

M098497

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

Altri

Corrente nominale:

12 A

Tensione nominale:

2000 V

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

DC

Categoria di utilizzo:

gR (Protezione semiconduttori)

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Perdita di potenza alla corrente nominale:

13 W