pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESM084950 CC209P CP GRB 36 250 20

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - Altri

  • Corrente nominale - 20 A

  • Tensione nominale - 2000 V

  • Modello - Fusibile di ceramica

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3605340066265

Codice prodotto

XESM084950

Cod. produttore

M084950

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

Altri

Corrente nominale:

20 A

Tensione nominale:

2000 V

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

DC

Categoria di utilizzo:

gR (Protezione semiconduttori)

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Perdita di potenza alla corrente nominale:

17.5 W

Le alte prestazioni dei fusibili c.c. di Mersen sono studiate per garantire una protezione eccellente ai circuiti elettrici ferroviari e ai circuiti ausiliari. Le cartucce di fusibili per semiconduttori c.c. sono state sviluppate per fornire le elevate prestazioni richieste dalle moderne apparecchiature in c.c.. Normalmente queste cartucce funzionano a temperature piu elevate rispetto ad altri tipi di fusibili. Il loro valore I?t e piu basso cosi da minimizzare i danni ai componenti in caso di corto circuito, hanno minori perdite di potenza e durano piu a lungo.