MERSEN ITALIA SPA - XESL330037 6,9 URB 000 D08 / 100
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NHC00
Corrente nominale - 100 A
Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)
Tensione nominale AC - 690 V
Tipo di tensione - AC
Confezione
3 PZ
EAN
3605340361056
Codice prodotto
XESL330037
Cod. produttore
L330037
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NHC00
Corrente nominale:
100 A
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Tensione nominale AC:
690 V
Tipo di tensione:
AC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no
Perdita di potenza alla corrente nominale:
23 W