pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESL213105 FUS. BT AM 14 X 51 690V AC 0,5A

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm

  • Corrente nominale - 0.5 A

  • Tensione nominale - 690 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8430399008646

Codice prodotto

XESL213105

Cod. produttore

L213105

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

14x51 mm

Corrente nominale:

0.5 A

Tensione nominale:

690 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

aM (Protezione motori contro il corto circuito)

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Potere di interruzione:

120 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale:

0.9 W

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESL213105 - FUS. BT AM 14 X 51 690V AC 0 5A