MERSEN ITALIA SPA - XESL211035 FUS. BT AM 14 X 51 500V AC 45A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm
Corrente nominale - 45 A
Tensione nominale - 500 V
Caratteristica di intervento - Altri
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
10 PZ
EAN
8430399008776
Codice prodotto
XESL211035
Cod. produttore
L211035
Produttore
XES
Dimensione / Taglia / Forma:
14x51 mm
Corrente nominale:
45 A
Tensione nominale:
500 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Frequenza di esercizio:
50...60 Hz
Potere di interruzione:
120 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
2.85 W



