pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESL1047361 FR ECO 24/31,5

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 3 PZ

EAN

3605340581287

Codice prodotto

XESL1047361

Cod. produttore

L1047361

Produttore

XES

I fusibili di tipo FR sono progettati per proteggere i trasformatori di distribuzione di potenza in bassa e alta tensione. Progettati per lavorare in sinergia con altre apparecchiature, questi fusibili limitatori di corrente interrompono le correnti di guasto prima che raggiungano il loro picco. La corrente di guasto viene interrotta allinterno del fusibile e sebbene sia molto veloce non produce alcun effetto al di fuori del fusibile.I fusibili da 24 kV sono caratterizzati da perdite di potenza bassissime, per lutilizzo combinato con quadri distribuzione isolati in SF6 o quadri di distribuzione compatti isolati in aria I principali elementi di questi fusibili sono: un corpo cilindrico in materiale sintetico isolante di classe F, contatti in alluminio nichelato, elementi fusibile in puro argento e un supporto in materiale composito in grado di resistere alle temperature elevate.Grazie alla loro struttura, realizzata in materiale sintetico, le cartucce di fusibili FR sono la risposta perfetta alle sollecitazioni che si producono allinterno delle celle di alta tensione e delle camere dei fusibili.