MERSEN ITALIA SPA - XESK302229 11 URD 273 TTF 1400


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri 
- Tensione nominale AC - 1100 V 
- Corrente nominale - 1400 A 
- Potere di interruzione - 100 kA 
- Tipo di corrente - AC 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
3605340351866
Codice prodotto
XESK302229
Cod. produttore
K302229
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altri
Tensione nominale AC:
1100 V
Corrente nominale:
1400 A
Potere di interruzione:
100 kA
Tipo di corrente:
AC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Perdita di potenza alla corrente nominale:
283 W