pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESK218716 FUS. BT GG 14 X 51 - 690VAC 1A

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESK218716 FUS. BT GG 14 X 51 - 690VAC 1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm

  • Corrente nominale - 1 A

  • Tensione nominale - 690 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8430399008233

Codice prodotto

XESK218716

Cod. produttore

K218716

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

14x51 mm

Corrente nominale:

1 A

Tensione nominale:

690 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

AC / DC

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Potere di interruzione:

120 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale:

0.6 W

Fusibile cilindrico bassa tensione gG 14x51 senza percussore.